Eriks
FACOM

Doppenset 6-kant 1/4" met ratel met 180° flexibele kop type R1PICO

-Verdraaibare krikhandgreep: functioneert twee sneller in kleine ruimtes.
-Het materiaal van de handgreep is zachter voor extra comfort en blijft bestendig tegen chemische stoffen
-Antislip ribbels op de handgreep voor een veilige grip
-6 °-gradaties voor het definitief vastdraaien.
-Beveiligde dopvergrendeling: u raakt geen doppen meer kwijt.
-Met het handpalm-bedieningssysteem kan de gebruiker op de kop drukken om het risico de richting ongewenst te veranderen te voorkomen

• 1 x ratel 1/4" R.180
• 5 x doppen 1/4": R.6-8-10-12-13 mm
• 21 x bits:
• Sleuf: 4.5-6.5-8 mm
• PH: 1-2
• PZ: 2
• 6 kant inbus: 3-4-5-6
• Resistorx: TT10-TT15-TT20-TT25-TT30
• Bithouderdop-ECR.1
• 1 x verlengstuk 100 mm-EF.R180
Image 1
  • 1
1 of Doppenset 6-kant 1/4" met ratel met 180° flexibele kop type R1PICO
ProductAandrijf maatGewicht [g]BeschikbaarPrijsexcl. btw