Eriks
FACOM

FACOM Doppenset, in koffer, aandrijving 1/4"

  • ERIKS:12306841
  • Fabrikant:3148519040425
Image 1
Bevat:
Ratel(s) 1/4”:
- Waterdichte, uitstekende prestaties leverende ratel - RL.161

Dop(pen) 1/4":
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 05,5 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 06 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 07 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 08 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 09 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 10 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 11 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 12 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 13 mm
- R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 14 mm

Bits serie 1:
- ED.1T - Bit High Perf' serie 1 voor kruiskopschroef Pozidriv - 1/4 PZ1 L 25 mm
- ED.1T - Bit High Perf' serie 1 voor kruiskopschroef Pozidriv - 1/4 PZ2 L 25 mm
- ED.1T - Bit High Perf' serie 1 voor kruiskopschroef Pozidriv - 1/4 PZ3 L 25 mm
- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 3,0 L 25 mm
- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 4,0 L 25 mm
- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 5,0 L 25 mm
- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 6,0 L 25 mm
- EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 7,0 L 25 mm
- EP.1T - Bit High Perf' serie 1 voor kruiskopschroef Phillips - 1/4 PH1 L 25 mm
- EP.1T - Bit High Perf' serie 1 voor kruiskopschroef Phillips - 1/4 PH2 L 25 mm
- EP.1T - Bit High Perf' serie 1 voor kruiskopschroef Phillips - 1/4 PH3 L 25 mm
- ES.1T - Bit High Perf' serie 1 voor sleufschroef - 1/4 F4,5 L 25 mm
- ES.1T - Bit High Perf' serie 1 voor sleufschroef - 1/4 F6,5 L 25 mm
- ES.1T - Bit High Perf' serie 1 voor sleufschroef - 1/4 F8,0 L 25 mm
- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx - 1/4 TR 10 L 25 mm
- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx - 1/4 TR 15 L 25 mm
- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx - 1/4 TR 20 L 25 mm
- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx - 1/4 TR 25 L 25 mm
- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx - 1/4 TR 27 L 25 mm
- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx - 1/4 TR 30 L 25 mm
- EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx - 1/4 TR 40 L 25 mm

Accessoire(s) 1/4":
- Dophouderbit 1/4" - 1/4" - ECR
- Universeel cardangewricht 1/4" - R.240A
- Bithouderdop 1/4" met standaard borgring - R.235
- Korte schroevendraaierhandgreep 1/4" - R.236C
- R - Standaard verlengstukken 1/4" L 100 mm
- R - Standaard verlengstukken 1/4" L 55 mm
Opslaan in lijst

€ 218,30/ stukexcl. btw

€ 264,14incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
RL.NANO1
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
81 g
Alternatieven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment