Eriks
FACOM

FACOM Doppenset - R2NANO- Doppenkoffer 6 kant 1/4" met ratel metrisch

  • ERIKS:12151440
  • Fabrikant:3148518323253
Image 1
Bevat:
Ratel(s) 1/4”:
Ratel 1/4" "Handpalm" - R.161
Dop(pen) 1/4":
R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 05,5 mm
R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 06 mm
R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 07 mm
R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 08 mm
R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 09 mm
R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 10 mm
R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 11 mm
R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 12 mm
R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 13 mm
R - Dop 1/4" 6-kant metrisch - 14 mm
Bits serie 1:
ED.1T - Bit High Perf` serie 1 voor kruiskopschroef Pozidriv® - 1/4 PZ1 L 25 mm
ED.1T - Bit High Perf` serie 1 voor kruiskopschroef Pozidriv® - 1/4 PZ2 L 25 mm
ED.1T - Bit High Perf` serie 1 voor kruiskopschroef Pozidriv® - 1/4 PZ3 L 25 mm
EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 3,0 L 25 mm
EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 4,0 L 25 mm
EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 5,0 L 25 mm
EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 6,0 L 25 mm
EH.1 - Standaard bit serie 1 voor metrische 6-kant inbusschroef - 7,0 L 25 mm
EP.1T - Bit High Perf` serie 1 voor kruiskopschroef Phillips® - 1/4 PH1 L 25 mm
EP.1T - Bit High Perf` serie 1 voor kruiskopschroef Phillips® - 1/4 PH2 L 25 mm
EP.1T - Bit High Perf` serie 1 voor kruiskopschroef Phillips® - 1/4 PH3 L 25 mm
ES.1T - Bit High Perf` serie 1 voor sleufschroef - 1/4 F4,5 L 25 mm
ES.1T - Bit High Perf` serie 1 voor sleufschroef - 1/4 F6,5 L 25 mm
ES.1T - Bit High Perf` serie 1 voor sleufschroef - 1/4 F8,0 L 25 mm
EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx® - 1/4 TR 10 L 25 mm
EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx® - 1/4 TR 15 L 25 mm
EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx® - 1/4 TR 20 L 25 mm
EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx® - 1/4 TR 25 L 25 mm
EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx® - 1/4 TR 27 L 25 mm
EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx® - 1/4 TR 30 L 25 mm
EXR.1 - Standaard bit serie 1 voor schroef Resistorx® - 1/4 TR 40 L 25 mm
Accessoire(s) 1/4":
Dophouderbit 1/4" - 1/4" - ECR
Universeel cardangewricht 1/4" - R.240A
Bithouderdop 1/4" met standaard borgring - R.235
Korte schroevendraaierhandgreep 1/4" - R.236C
R - Standaard verlengstukken 1/4" L 100 mm
R - Standaard verlengstukken 1/4" L 55 mm
Verpakking: Lege doos R2NANO/R360NANO - BV.NANO
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R2NANO