Eriks
FACOM

FACOM Doppenset 1/2" 12-kant van 3/8 tot 7/8"

  • ERIKS:13036170
  • Fabrikant:3662424067082
Image 1
Bevat:
• 1 stofdichte ratel 1/2": SL.161
• 11 doppen 1/2" 12- kant, inchmaten: 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8
• 2 verlengstukken 1/2": L 130 mm (S.210)-L 250 mm (S.215)
• 1 cardangewricht 1/2": S.240A
• Geleverd met pictogrammen om uw koffer te personaliseren
• Lege koffer: BP.MBOXM
• Kunststof inlay M (309 x 188 mm): PL.M05
Gewicht: 2,685 kg
Opslaan in lijst

€ 169,82/ stukexcl. btw

€ 205,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm