Eriks
FACOM

Doppenset 1/2" 12-kant van 3/8 tot 7/8 type SL.161-1P12U

Bevat:
• 1 stofdichte ratel 1/2": SL.161
• 11 doppen 1/2" 12- kant, inchmaten: 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8
• 2 verlengstukken 1/2": L 130 mm (S.210)-L 250 mm (S.215)
• 1 cardangewricht 1/2": S.240A
• Geleverd met pictogrammen om uw koffer te personaliseren
• Lege koffer: BP.MBOXM
• Kunststof inlay M (309 x 188 mm): PL.M05
Gewicht: 2,685 kg
Image 1
  • 1
1 of Doppenset 1/2" 12-kant van 3/8 tot 7/8 type SL.161-1P12U
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw