Eriks
FACOM

FACOM Doppendoos 1/2 1000V -17 delig

  • ERIKS:23443843
  • Fabrikant:3148510589084
Image 1
• Bestaat uit:- 9, 12-kantsdoppen van 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm.- 5 schroevendraaierdoppen van 8, 10, 12, 14, 17 mm.- S.151AVSE Ratel.- S.121AVSE Wringstaaf. - S.210AVSE Verlengstuk.• Afmetingen: 345 x 280 x 65 mm.
Opslaan in lijst

€ 695,44/ stukexcl. btw

€ 841,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm