Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Doppenset 1/2" 1000V geïsoleer...
Doppenset 1/2" 1000V geïsoleerd type no. S.401AVSE
• Bestaat uit:- 9, 12-kantsdoppen van 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm.- 5 schroevendraaierdoppen van 8, 10, 12, 14, 17 mm.- S.151AVSE Ratel.- S.121AVSE Wringstaaf. - S.210AVSE Verlengstuk.• Afmetingen: 345 x 280 x 65 mm.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aandrijf maat
1/2"
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Doppenset 1/2" 1000V geïsoleerd type no. S.401AVSE
Product
Aandrijf maat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aandrijf maat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Doppendoos 1/2 1000V -17 delig
1/2"
€ 695,44
/
stuk
Inloggen