Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - K.27B - 3/4" 12-kant - 27mm

  • ERIKS:23447509
  • Fabrikant:3148516595263
Image 1
K.B - DOPPEN 3/4" 12-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.
-Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 16,06/ stukexcl. btw

€ 19,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
K.B
Sleutelwijdte
27 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
39.5 mm
Lengte
52.5 mm
Gewicht
232 g