Eriks
FACOM

Doppen 3/4" 12-kant, metrische maten type no. K.B

K.B - DOPPEN 3/4" 12-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.
-Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 23
  • 3
  • 5
  • 6
  • 5
  • 4
23 of Doppen 3/4" 12-kant, metrische maten type no. K.B
ProductSleutelwijdte [mm]Aansluitmaat [in]Buitendiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw