Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - K.21B - 3/4" 12-kant - 21mm

  • ERIKS:23447500
  • Fabrikant:3148516594037
Image 1
K.B - DOPPEN 3/4" 12-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.
-Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 15,21/ stukexcl. btw

€ 18,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
K.B
Sleutelwijdte
21 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
32 mm
Lengte
51 mm
Gewicht
208 g