Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - J.15LA - Lange dop 3/8" 12-kant - 15mm

  • ERIKS:23443267
  • Fabrikant:3148510280714
Image 1
J.LA - DOPPEN 3/8" 12-KANT LANG, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.
-Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref JL.40E (7 --> 15 mm) en Ref JL.41E (16 --> 24 mm).
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 14,21/ stukexcl. btw

€ 17,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
J.LA
Sleutelwijdte
15 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Lengte
55 mm
Gewicht
75 g