Eriks
FACOM

Lange doppen 3/8" 12-kant, metrische maten type no. J.LA

J.LA - DOPPEN 3/8" 12-KANT LANG, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.
-Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref JL.40E (7 --> 15 mm) en Ref JL.41E (16 --> 24 mm).
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 16
  • 9
  • 7
16 of Lange doppen 3/8" 12-kant, metrische maten type no. J.LA
ProductSleutelwijdte [mm]Aansluitmaat [in]Lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw