Eriks
FACOM

FACOM Combinatietang - 187A.18VE - geïsoleerd 18mm

  • ERIKS:13553380
  • Fabrikant:3662424099564
Image 1
187A.VE - COMBINATIETANGEN - GEÏSOLEERD TOT 1000 VOLT
-STANDARDS: NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500, NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Voor uw veiligheid worden alle tangen individueel getest op 10.000 Voltgedurende 10 seconden, aan het einde van de productiecyclus.
-Zijdelingse draadknipper voor koper en hard staaldraad volgens de maximale specificatiesvan 1,6 mm 160 kg / mm².
-Het brede handvat van bimateriaal brengt 25% extra comfort en grip. En is bestand tegen chemicalien. - Afneembare terugkeerveerSLS-bevestgingspunt.Voorzien van oog voor veilig werken op hoogte. (het SLS_punt van bevestiging voegt 10 mm toe aan de nominale lengte).
-Vernisafwerking om roestvorming te voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 27,15/ stukexcl. btw

€ 32,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
187A.VE
Lengte
185 mm
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja