Eriks
FACOM

Combinatietangen geïsoleerd type no. 187A.VE

187A.VE - COMBINATIETANGEN - GEÏSOLEERD TOT 1000 VOLT
-STANDARDS: NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500, NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Voor uw veiligheid worden alle tangen individueel getest op 10.000 Voltgedurende 10 seconden, aan het einde van de productiecyclus.
-Zijdelingse draadknipper voor koper en hard staaldraad volgens de maximale specificatiesvan 1,6 mm 160 kg / mm².
-Het brede handvat van bimateriaal brengt 25% extra comfort en grip. En is bestand tegen chemicalien. - Afneembare terugkeerveerSLS-bevestgingspunt.Voorzien van oog voor veilig werken op hoogte. (het SLS_punt van bevestiging voegt 10 mm toe aan de nominale lengte).
-Vernisafwerking om roestvorming te voorkomen.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 2
2 of Combinatietangen geïsoleerd type no. 187A.VE
ProductLengte [mm]VDE getestBeschikbaarPrijsexcl. btw