Eriks
FACOM

FACOM Combinatietang 1000V

  • ERIKS:23448249
  • Fabrikant:3148517048683
Image 1
ISO 5746, DIN 5244, NF E 73-103.• De tang is door en door gehard voor een maximale stevigheid.• De snijvlakken hebben een extra harding ondergaan tot boven 60 HRc.• Isolatie met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Uitvoering : gebruneerde kop.
Opslaan in lijst

€ 44,21/ stukexcl. btw

€ 53,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
165 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja