Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Combinatietangen geïsoleerd ty...
Combinatietangen geïsoleerd type no. 187.AVSE
ISO 5746, DIN 5244, NF E 73-103.• De tang is door en door gehard voor een maximale stevigheid.• De snijvlakken hebben een extra harding ondergaan tot boven 60 HRc.• Isolatie met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Uitvoering : gebruneerde kop.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
165
1
185
1
205
1
Uitvoering vonkarm
Nee
3
VDE getest
Ja
3
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Combinatietangen geïsoleerd type no. 187.AVSE
Product
Lengte [mm]
Uitvoering vonkarm
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Uitvoering vonkarm
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Combinatietang 1000V
165
Nee
Ja
€ 44,21
/
stuk
Combinatietang 1000V 185mm
185
Nee
Ja
€ 52,64
/
stuk
Combinatietang 1000V 205mm
205
Nee
Ja
€ 61,01
/
stuk
Inloggen