Eriks
FACOM

FACOM Combinatiesleutelset, 440 Serie, Set van 10

  • ERIKS:14299325
  • Fabrikant:3662424082306
Image 1
HOGE PRESTATIES – Hoge mechanische prestaties gecombineerd met een compact ontwerp volgens luchtvaartnormen, OGV®-PROFIEL – 12-PUNTEN – Maximaliseert het contact tussen de dop en moer/bout om bevestigingsmiddelen te behouden, 15° OFFSET – Biedt betere manoeuvreerbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden
Opslaan in lijst

€ 83,46/ stukexcl. btw

€ 100,99incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
440
Type
Combination Wrench Set
Totaal aantal gereedschappen
10
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
1.02 kg
Type
Combinatiesleutelset