-STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100 -Productiviteit en veiligheid = Snel opgeborgen, snel teruggevonden, altijd op zak. -Bestendig tegen chemische producten en schokken.