Eriks
FACOM

FACOM Bit voor torxschroeven - EXR.115L - Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven IP15

  • ERIKS:23443129
  • Fabrikant:3148510258294
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voldoen aan de Resistorx® specificaties.
-Voor handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
-De bits van 70 mm lang zijn ontworpen om bij diepliggende schroeven te komen.
Opslaan in lijst

€ 9,04/ stukexcl. btw

€ 10,94incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
EXR.1
Aansluitmaat
1/4
Grootte (TX)
15 IP
Totale lengte
70 mm