Eriks
FACOM

Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven type no. EXR.1

-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voldoen aan de Resistorx® specificaties.
-Voor handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
-De bits van 70 mm lang zijn ontworpen om bij diepliggende schroeven te komen.
Image 1
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 6
6 of Bit 1/4" L70mm voor tamper resistant TORX schroeven type no. EXR.1
ProductAansluitmaatGrootte (TX)Totale lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw