Eriks
FACOM

FACOM Bit voor sleufschroeven - SERIE 6/ES.604 - 1/4" L50mm 4mm

  • ERIKS:23443074
  • Fabrikant:3148510248301
Image 1
ES.6 - STANDAARD BITS SERIE 6 VOOR SLEUFSCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1
-Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ES.6
Aansluitmaat
1/4
Bledbreedte
4 mm
Totale lengte
50 mm