Eriks
FACOM

Bit 1/4" L50/70mm voor sleufschroeven type no. ES.6

ES.6 - STANDAARD BITS SERIE 6 VOOR SLEUFSCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1
-Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Image 1
  • 10
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 5
  • 5
10 of Bit 1/4" L50/70mm voor sleufschroeven type no. ES.6
ProductAansluitmaatBledbreedte [mm]Totale lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw