Eriks
FACOM

FACOM Bit voor kruiskopschroeven - EP.631T - Bit 1/4" L50mm voor Phillips schroeven - titanium PH1

  • ERIKS:23443043
  • Fabrikant:3148510241579
Image 1
EP.6T - HIGH PERF` TITAAN BITS SERIE 6 VOOR PHILLIPS® KRUISKOPSCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Voor een gebruik op elektrische of pneumatische schroefmachines (behalve de slagmoersleutels).
-Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Opslaan in lijst

€ 6,53/ stukexcl. btw

€ 7,90incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
EP.6T
Aandraaivoorziening
Philips
Aansluitmaat
1/4
Grootte bit
PH1
Totale lengte
50 mm