Eriks
FACOM

Bit 1/4" L50mm voor Phillips schroeven - titanium type no. EP.6T

EP.6T - HIGH PERF` TITAAN BITS SERIE 6 VOOR PHILLIPS® KRUISKOPSCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Voor een gebruik op elektrische of pneumatische schroefmachines (behalve de slagmoersleutels).
-Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Image 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
2 of Bit 1/4" L50mm voor Phillips schroeven - titanium type no. EP.6T
ProductAandraaivoorzieningAansluitmaatGrootte bitBeschikbaarPrijsexcl. btw