Eriks
FACOM

FACOM Bit voor kruiskopschroeven - ED.633T - Bit 1/4" L50 voor Pozidriv schroeven - titanium PZ3

  • ERIKS:23442896
  • Fabrikant:3148510227276
Image 1
ED.6T - HIGH PERF` TITAAN BITS SERIE 6 VOOR POZIDRIV® KRUISKOPSCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Voor een gebruik op elektrische of pneumatische schroefmachines (behalve de slagmoersleutels).
-Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Opslaan in lijst

€ 6,89/ stukexcl. btw

€ 8,34incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ED.6T
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Aansluitmaat
1/4
Grootte bit
PZ3
Totale lengte
50 mm