Eriks
FACOM

Bit 1/4" L50 voor Pozidriv schroeven - titanium type no. ED.6T

ED.6T - HIGH PERF` TITAAN BITS SERIE 6 VOOR POZIDRIV® KRUISKOPSCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Voor een gebruik op elektrische of pneumatische schroefmachines (behalve de slagmoersleutels).
-Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Image 1
  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
3 of Bit 1/4" L50 voor Pozidriv schroeven - titanium type no. ED.6T
ProductAandraaivoorzieningAansluitmaatGrootte bitBeschikbaarPrijsexcl. btw