Eriks
FACOM

FACOM Bit voor kruiskopschroeven - ED.102T - 1/4" L25mm voor Pozidriv schroeven 2T

  • ERIKS:23442869
  • Fabrikant:3148510226163
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Voor intensief handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 1,92/ stukexcl. btw

€ 2,32incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ED.1T
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Aansluitmaat
1/4
Grootte bit
PZ2
Totale lengte
25 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Bit extra hard 1/4" DIN3126C6,3 PZ2x25mm

  • Eriks:23081390
  • Manufacturer:4317784092012

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026