Eriks
FORMAT

FORMAT Bit extra hard 1/4" DIN3126C6,3 PZ2x25mm

  • ERIKS:23081390
  • Fabrikant:4317784092012
Image 1
Bit voor kruiskopschroeven PZ 1/4", vergelijkbaar met DIN 3126 C 6,3, extra hard

Toepassing: met torsiebereik, bijzonder geschikt voor het schroeven in hout.
Opslaan in lijst

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Aansluitmaat
1/4
Grootte bit
PZ2
Totale lengte
25 mm