Eriks
FACOM

FACOM Bit 1/4" 25mm voor sleufschroeven 3mm

  • ERIKS:23443056
  • Fabrikant:3148510246109
Image 1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2380-1, ISO 2351-1.
Opslaan in lijst

€ 4,30/ stukexcl. btw

€ 5,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/4
Bledbreedte
3 mm
Bleddikte
0.5 mm
Totale lengte
25 mm