Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bit 1/4" 25mm voor sleufschroe...
Bit 1/4" 25mm voor sleufschroeven type no. ES.1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2380-1, ISO 2351-1.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/4
1
Bledbreedte [mm]
3
1
Bleddikte [mm]
0.5
1
Totale lengte [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Bit 1/4" 25mm voor sleufschroeven type no. ES.1
Product
Aansluitmaat
Bledbreedte [mm]
Bleddikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Bledbreedte [mm]
Bleddikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bit 1/4" 25mm voor sleufschroeven 3mm
1/4
3
0.5
€ 4,30
/
stuk
Inloggen