Eriks
FACOM

FACOM 982 - Rondknipschaar 245mm - 1,2mm

  • ERIKS:23446077
  • Fabrikant:3148512170006
Image 1
982982 - RONDKNIPSCHAREN MET HEFBOOMWERKING
-STANDARDS: ASME B107.500
-Type doorloopschaar met fijne vertanding op de snijvlakken voor het doorlopend knippen zonder dat de plaat wegglijdt.
-Hefboomwerking en openen van de bekken door ingebouwde veer.
-Messen van gesmeed chroom-molybdeen-staal.
-Grepen van ergonomisch bimateriaal met antislipbekleding.
-Genormaliseerde kleurencode.
*Rood: links knippen (Ref 982.G).
* Groen: rechts knippen (Ref 982).
-Vergrendeling van de bekken na gebruik met sluithaak.
-Knipvermogen: - RVS 80 kg/mm²: 0,8 mm. - Halfhard staal: 1,2 mm.
Opslaan in lijst

€ 67,97/ stukexcl. btw

€ 82,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
982
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
245 mm