Eriks
FACOM

Rondknipscharen met hefboomwerking type no. 982

982982 - RONDKNIPSCHAREN MET HEFBOOMWERKING
-STANDARDS: ASME B107.500
-Type doorloopschaar met fijne vertanding op de snijvlakken voor het doorlopend knippen zonder dat de plaat wegglijdt.
-Hefboomwerking en openen van de bekken door ingebouwde veer.
-Messen van gesmeed chroom-molybdeen-staal.
-Grepen van ergonomisch bimateriaal met antislipbekleding.
-Genormaliseerde kleurencode.
*Rood: links knippen (Ref 982.G).
* Groen: rechts knippen (Ref 982).
-Vergrendeling van de bekken na gebruik met sluithaak.
-Knipvermogen: - RVS 80 kg/mm²: 0,8 mm. - Halfhard staal: 1,2 mm.
Image 1
  • 2
  • 2
2 of Rondknipscharen met hefboomwerking type no. 982
ProductTypeLengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw