Eriks
FACOM

FACOM 467BR10 - Snelle ringsteekratelsleutel 10mm

  • ERIKS:13226174
  • Fabrikant:3662424064982
Image 1
STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
Standaard ratelringsteeksleutels met snelle vork: voor alle normale toepassingen.
Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.
Terugstelhoek van 5°.
Ringkop gebogen in een hoek van 15°.
Vorkkop 15° gebogen.
Metrische maten: van 8 tot 19 mm.
Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 19,62/ stukexcl. btw

€ 23,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
467BR
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
158 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
0.055 g