Eriks
FACOM

FACOM 180a.ve waterpomptang handgrepen geisoleerd 1000v

  • ERIKS:14379510
  • Fabrikant:3662424105289
Image 1
-Capaciteit: 44 mm
-Ideaal voor kleine ruimtes: dunne neuzen met groot bereik
-Dubbele warmtebehandelde punten: hoge slijtvastheid, hardheid 60/62 HRc
-1.000V geïsoleerde handgrepen ontworpen voor elektrische veiligheid volgens EN 60 900 en gekwalificeerd voor werken aan of in de buurt van onder spanning staande componenten
​​​​-Lengte 250 mm
Opslaan in lijst

€ 27,81/ stukexcl. btw

€ 33,65incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
250 mm