Eriks
FACOM

Waterpomptangen grote capaciteit type no. 180A.VE

-Capaciteit: 44 mm
-Ideaal voor kleine ruimtes: dunne neuzen met groot bereik
-Dubbele warmtebehandelde punten: hoge slijtvastheid, hardheid 60/62 HRc
-1.000V geïsoleerde handgrepen ontworpen voor elektrische veiligheid volgens EN 60 900 en gekwalificeerd voor werken aan of in de buurt van onder spanning staande componenten
​​​​-Lengte 250 mm
Image 1
  • 1
1 of Waterpomptangen grote capaciteit type no. 180A.VE
ProductLengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw