Eriks
FACOM

FACOM 1000V VDE LANGE SLANKE BEK TANG

  • ERIKS:13629326
  • Fabrikant:3662424099694
Image 1
ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745.• Smalle, fijn gegroefde bekken.• Zijdelingse draadknipper voor harde koper- en staaldraad (max.160 kg/mm²).185 : Rechte bekken.195 : 40° gebogen bekken.VDE-gekeurd
Opslaan in lijst

€ 30,56/ stukexcl. btw

€ 36,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
200 mm
Vorm
Rechte bek
VDE getest
Ja