Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Rondbektangen geïsoleerd type ...
Rondbektangen geïsoleerd type no. 183AE.VE
ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745.• Smalle, fijn gegroefde bekken.• Zijdelingse draadknipper voor harde koper- en staaldraad (max.160 kg/mm²).185 : Rechte bekken.195 : 40° gebogen bekken.VDE-gekeurd
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
200
1
Vorm
Rechte bek
1
VDE getest
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Rondbektangen geïsoleerd type no. 183AE.VE
Product
Lengte [mm]
Vorm
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Vorm
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
1000V VDE LANGE SLANKE BEK TANG
200
Rechte bek
Ja
€ 30,56
/
stuk
Inloggen