Eriks
FACOM

FACOM 1000V Geïsoleerde gereedschapsset, 2185C Serie, Set van 19

  • ERIKS:23447222
  • Fabrikant:3148516540980
Image 1
In kist met modulaire opslag. Deze algemene selectie bevat 19 basisgereedschappen in een kunststof doos. Volume beschikbaar voor extra gereedschap. Afmetingen: 524 x 320 x 214 mm. Gewicht: 9,300 kg.
Opslaan in lijst

€ 996,95/ stukexcl. btw

€ 1.206,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
2185C
Type
1000V Insulated Tool Set
Totaal aantal gereedschappen
19
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
9.3 kg
Type
1000V Geïsoleerde gereedschapsset
Hoogte
214 mm
Lengte
524 mm
Breedte
320 mm