28-delige gereedschapsset• In kunststof koffer met modulair opbergsysteem.• Ruimte beschikbaar voor meer gereedschap.AV.HT1B: 1 Schroevendraaier spanningsmeter laagspanning 90-480BC.109VSE: 1 Veiligheidsoverhandschoenen T9BC.90VSE: 1 Isolerende handschoenen T9 voor lage temperaturenDELA.401.00: 1 Kunststof duimstok (2m)113.10TAVSE: 1 Geïsoleerde verstelbare moersleutel 30 mmR.400AVSE: 1 10-delige gereedschapskoffer, 1/4’ geïsoleerd188.16AVSE: 1 Geïsoleerde platbektang 1000 Volt192.16AVSE: 1 Geïsoleerde kniptang voor harde draad194.17AVSE: 1 Geïsoleerde striptang391.16AVSE: 1 Geïsoleerde zijkniptang voor koperdraad.412.14AVSE: 1 Geïsoleerde draadknipper voor koper en alumi. 14 mm1820.AVSE: 1 Geïsoleerd mes 1000 Volt187.18AVSE: 1 Geïsoleerde combinatietangA5,5X150VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltA8X150VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltBP.10: 1 Compacte kunststofkofferA6,5X150VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltAP2X125VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 Volt PH2A4X100VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltAP1X100VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier1000 Volt PH1 • Afmetingen: 524 x 320 x 214 mm.Gewicht: 9,300 kg.