Eriks
FACOM

FACOM 1000V Geïsoleerde gereedschapsset, 2184C Serie, Set van 41

  • ERIKS:23447031
  • Fabrikant:3148516317933
Image 1
Voor elektrotechnische werkplaatsen, bouwplaatsen. Geleverd in lederen koffer BV.5A. Afmetingen: 425 x 215 x 320 mm. Gewicht: 14,130 kg.
Opslaan in lijst

€ 1.588,37/ stukexcl. btw

€ 1.921,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
2184C
Type
1000V Insulated Tool Set
Totaal aantal gereedschappen
41
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Koffer
Gewicht
14.13 kg
Type
1000V Geïsoleerde gereedschapsset
Hoogte
320 mm
Lengte
425 mm
Breedte
215 mm