Eriks
FACOM

1000V Geïsoleerde gereedschapsset

• 42-delige gereedschapsset• Voor werkplaatsen en elektrische-installatiebedrijven.BV.5A: 1 Lederen koffer met laddenBC.20VSE: 1 Isolatiemat 1 m x 0,6 mBC.90VSE: 1 Isolerende handschoenen T9 voor lage temperaturen180.VSE: 1 Geïsoleerde waterpomptang188.16AVSE: 1 Geïsoleerde platbektang46.10AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 10 mm195.20AVSE: 1 Geïsoleerde tang lange halfronde bekken192.16AVSE: 1 Geïsoleerde zijkniptang harde draad391.16AVSE: 1 Geïsoleerde zijkniptang koper412.14AVSE: 1 Draadknipper voor koper en aluminium, 1000V, 14 mm194.17AVSE: 1 Geïsoleerde striptang46.12AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 12 mm46.13AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 13 mm46.14AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 14 mm46.17AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 17 mm46.19AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 19 mm46.21AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 21 mm46.8AVSE: 1 Geïsoleerde steeksleutel 8 mm189.17AVSE: 1 Geïsoleerde rondbektang701A: 1 Multimeter83.3AVSE: 1 Gebogen inbussleutel 3 mm83.4AVSE: 1 Gebogen inbussleutel 4 mm83.6AVSE: 1 Gebogen inbussleutel 6 mm94T.10AVSE: 1 Geïsoleerde pijpsleutel 10 mm94T.13AVSE: 1 Geïsoleerde pijpsleutel 13 mm94T.8AVSE: 1 Geïsoleerde pijpsleutel 8 mm414.45AVSE: 1 Geïsoleerde kabelknipper koper Ø 45 mm1820.AVSE: 1 Geïsoleerde mes 1000VDELA.401.00: 1 Kunststof duimstok 2 m187.18AVSE: 1 Geïsoleerde combinatietang190.16AVSE: 1 Geïsoleerde zijkniptang harde draadA3,5X100VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltA4X100VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltA5,5X150VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltA6,5X150VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltA8X150VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltAP1X100VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 Volt PH1AP2X125VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 Volt PH2A10X200VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 VoltAD1X100VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 Volt PZ1AD2X125VE: 1 Geïsoleerde schroevendraaier 1000 Volt PZ2• Wordt geleverd in een tas, ref. BV.5A.• Afmetingen : 425 x 215 x 320 mm.Gewicht: 14,13 kg.
Image 1
1 of 1000V Geïsoleerde gereedschapsset
ProductTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw