Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineair glijlager Gesloten LPBR 40

  • ERIKS:23773139
  • Fabrikant:7316570006230
Image 1
Lineaire glijlagers hebben dezelfde afmetingen als de de corresponderende lineaire kogellager types zijn slijtagearm, statisch zeer hoog belastbaar, bestand tegen stoten en vuil, geruisarm en bezitten een geringe stick-slip.. Ze zijn gemaakt van POM met speciaal polyethyleen. Ze zijn onder normale omstandigheden zelfsmerend en vereisen minimaal onderhoud.

Type LPBR
Compact lineair glijlager (ISO-serie 1) voor diameters van 12 tot 50 mm, zelfhoudend in Motion Technologies-eenheden en dimensionaal uitwisselbaar met LBBR lineaire kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 51,02/ stukexcl. btw

€ 61,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LPBR
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
52 mm
Lengte
60 mm
Uitvoering
Gesloten
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 40

  • Eriks:23773326
  • Manufacturer:2201576

€ 79,74/ stukexcl. btw

€ 96,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 40 B

  • Eriks:24024529
  • Manufacturer:2201595

€ 227,87/ stukexcl. btw

€ 275,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEBS 40 A

  • Eriks:24024532
  • Manufacturer:2201602

€ 156,30/ stukexcl. btw

€ 189,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 40

  • Eriks:23773327
  • Manufacturer:2201577

€ 147,73/ stukexcl. btw

€ 178,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026