Eriks
EWELLIX

EWELLIX Tandem asbok LEBS 40 A

  • ERIKS:24024532
  • Fabrikant:7316577655899
Image 1
Tandem asbok van hoogwaardig aluminium en standaard voorzien van voorgeboorde gaten waarmee het asbok bevestigd kan worden. Enkel geschikt voor toepassingen in combinatie met lineaire lagers en units uit de LBB ISO serie 3.
Opslaan in lijst

€ 156,30/ stukexcl. btw

€ 189,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LEBS
Asdiameter
40 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
25 mm
Lengte
184 mm
Hoogte as
38 mm