Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineair glijlager Gesloten LPBR 25

  • ERIKS:23773137
  • Fabrikant:7316570006896
Image 1
Lineaire glijlagers hebben dezelfde afmetingen als de de corresponderende lineaire kogellager types zijn slijtagearm, statisch zeer hoog belastbaar, bestand tegen stoten en vuil, geruisarm en bezitten een geringe stick-slip.. Ze zijn gemaakt van POM met speciaal polyethyleen. Ze zijn onder normale omstandigheden zelfsmerend en vereisen minimaal onderhoud.

Type LPBR
Compact lineair glijlager (ISO-serie 1) voor diameters van 12 tot 50 mm, zelfhoudend in Motion Technologies-eenheden en dimensionaal uitwisselbaar met LBBR lineaire kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 30,90/ stukexcl. btw

€ 37,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LPBR
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
35 mm
Lengte
40 mm
Uitvoering
Gesloten
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 25

  • Eriks:23773323
  • Manufacturer:2201573

€ 99,16/ stukexcl. btw

€ 119,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 25 A

  • Eriks:23773334
  • Manufacturer:2201585

€ 149,72/ stukexcl. btw

€ 181,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 25

  • Eriks:23773312
  • Manufacturer:2201560

€ 60,82/ stukexcl. btw

€ 73,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 25 B

  • Eriks:23773339
  • Manufacturer:2201593

€ 164,15/ stukexcl. btw

€ 198,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026