Eriks
EWELLIX

EWELLIX Asbok LSNS 25

  • ERIKS:23773323
  • Fabrikant:7316577726582
Image 1
Asbok gemaakt van geëxtrudeerd aluminium en enkel geschikt voor toepassingen in combinatie met de LBB (ISO-serie 1) lagers en units. LSHS asbokken zijn geschikt voor asdiameters variërend van 12 tot 50 mm. De asbokken zijn standaard voorzien van twee voorgeboorde gaten waarmee de asbok kan worden bevestigt. Ze kunnen, rechtstreeks op het steunvlak, worden bevestigd door middel van bouten of met tapbouten.
Opslaan in lijst

€ 99,16/ stukexcl. btw

€ 119,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LSNS
Asdiameter
25 mm
Hoogte
61 mm
Breedte
38 mm
Lengte
78 mm
Hoogte as
35 mm