Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineair glijlager Gesloten LPBR 20

  • ERIKS:23773136
  • Fabrikant:7316570006889
Image 1
Lineaire glijlagers hebben dezelfde afmetingen als de de corresponderende lineaire kogellager types zijn slijtagearm, statisch zeer hoog belastbaar, bestand tegen stoten en vuil, geruisarm en bezitten een geringe stick-slip.. Ze zijn gemaakt van POM met speciaal polyethyleen. Ze zijn onder normale omstandigheden zelfsmerend en vereisen minimaal onderhoud.

Type LPBR
Compact lineair glijlager (ISO-serie 1) voor diameters van 12 tot 50 mm, zelfhoudend in Motion Technologies-eenheden en dimensionaal uitwisselbaar met LBBR lineaire kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 24,76/ stukexcl. btw

€ 29,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LPBR
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Lengte
30 mm
Uitvoering
Gesloten
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 20

  • Eriks:23773321
  • Manufacturer:2201571

€ 90,81/ stukexcl. btw

€ 109,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 20 A

  • Eriks:23773333
  • Manufacturer:2201583

€ 138,81/ stukexcl. btw

€ 167,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEBS 20 A

  • Eriks:23773343
  • Manufacturer:2201599

€ 104,37/ stukexcl. btw

€ 126,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 20

  • Eriks:23773311
  • Manufacturer:2201559

€ 46,81/ stukexcl. btw

€ 56,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026