Eriks
EWELLIX

EWELLIX Asbok LSCS 20

  • ERIKS:23773311
  • Fabrikant:7316577642462
Image 1
LSCS asbokken zijn gemaakt van gegoten aluminium en ontworpen om assen aan beide uiteinden te bevestigen. Enkel geschikt voor toepassingen in combinatie met lineaire kogellagers en units van het type LBC (ISO-serie 3). LSCS asbokken zijn geschikt voor asdiameters variërend van 8 tot 80 mm. Deze blokken zijn standaard voorzien van twee voorgeboorde gaten waarmee de asbok kan worden bevestigt.
Opslaan in lijst

€ 46,81/ stukexcl. btw

€ 56,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LSCS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
43.5 mm
Breedte
20 mm
Lengte
70 mm
Hoogte as
25 mm