Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Tandem Gesloten LTBR 25

  • ERIKS:24025017
  • Fabrikant:7316571630151
Image 1
Tandem kogelbusunit met twee LBBR lineaire lagers (ISO-serie 1), achterelkaar (tandem) gemonteerd in het aluminium lagerhuis. Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Niet afgedicht en standaard voorgesmeerd ontwerp gebruikt voor lineaire tafels van elke breedte.
Opslaan in lijst

€ 169,68/ stukexcl. btw

€ 205,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LTBR
Asdiameter
25 mm
Hoogte
54 mm
Breedte
62 mm
Lengte
85 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 25

  • Eriks:23773323
  • Manufacturer:2201573

€ 99,16/ stukexcl. btw

€ 119,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 25 A

  • Eriks:23773334
  • Manufacturer:2201585

€ 149,72/ stukexcl. btw

€ 181,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 25

  • Eriks:23773322
  • Manufacturer:2201572

€ 75,56/ stukexcl. btw

€ 91,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEBS 25 A

  • Eriks:23773344
  • Manufacturer:2201600

€ 116,95/ stukexcl. btw

€ 141,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026