Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Open, instelbaar, zelfinstellend LUCF 40

  • ERIKS:24025145
  • Fabrikant:7316577643780
Image 1
Open type kogelbusunit met een zelfinstellend LBCF lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Lichtgewicht aluminium ontwerp met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie.
Opslaan in lijst

€ 254,70/ stukexcl. btw

€ 308,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUCF
Asdiameter
40 mm
Hoogte
77 mm
Breedte
108 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Open, instelbaar, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee
Gerelateerde producten

€ 160,27/ stukexcl. btw

€ 193,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

€ 80,08/ stukexcl. btw

€ 96,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026