Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kogelbusunit Open, instelbaar,...
Kogelbusunit Open, instelbaar, zelfinstellend Serie: LUCF
Open type kogelbusunit met een zelfinstellend LBCF lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Lichtgewicht aluminium ontwerp met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
40
1
50
1
Nasmering faciliteit
Ja
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Kogelbusunit Open, instelbaar, zelfinstellend Serie: LUCF
Product
Asdiameter [mm]
Nasmering faciliteit
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Asdiameter [mm]
Nasmering faciliteit
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kogelbusunit Open, instelbaar, zelfinstellend LUCF 40
40
Ja
€ 254,70
/
stuk
Kogelbusunit Open, instelbaar, zelfinstellend LUCF 50
50
Ja
€ 434,54
/
stuk
Inloggen